Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG773-116 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-116

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG773-116 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 6

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - farblos

Packung

  • 500 ST

EAN

2000002364627

Artikelnummer

WAG773-116

Herstellernummer

773-116

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

6

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

400 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.75...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

12...18

Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 6 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe grün; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig