Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG730-106 GRIGIO PRESA - 730-106

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG730-106 GRIGIO PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schneidklemmanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079368711

Artikelnummer

WAG730-106

Herstellernummer

730-106

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schneidklemmanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schneidklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

43 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

16 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Buchsenleiste; 6-polig; grau