WAGO ITALIA SRL - WAG289-121 CM-D 14X 1N4007 - 289-121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 1 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
EAN
2000001552551
Artikelnummer
WAG289-121
Herstellernummer
289-121
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
45.5 mm
Höhe:
65.5 mm
Tiefe:
32 mm