Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG285-435 PONTICELLO GRIGIO - 285-435

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG285-435 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 85 A

  • Rastermaß - 7 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4044918396400

Artikelnummer

WAG285-435

Herstellernummer

285-435

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

85 A

Rastermaß:

7 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

1000 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; isoliert; grau