Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG281-511 SPINA FUSIBILATA CON LINGUETTA PER FUSIB - 281-511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Breite/Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070406931

Artikelnummer

WAG281-511

Herstellernummer

281-511

Hersteller

WAG

Montageart:

steckbar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite/Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Sicherungsstecker; mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; ohne Defektanzeige; 6 mm breit; grau