WAGO ITALIA SRL - WAG280-490 PONTICELLO GRIGIO - 280-490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
7449070139808
Artikelnummer
WAG280-490
Herstellernummer
280-490
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; 10-fach; isoliert; grau


