WAGO ITALIA SRL - WAG280-482 PONTICELLO GRIGIO - 280-482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Packung
200 ST
EAN
7449078015517
Artikelnummer
WAG280-482
Herstellernummer
280-482
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Brücker; 2-fach; isoliert; grau


