AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-482 PONTICELLO GRIGIO - 280-482

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG280-482 PONTICELLO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 200 PZ

EAN

7449078015517

Codice prodotto

WAG280-482

Cod. produttore

280-482

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio