Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-422 PONTICELLO GIALLO-VERDE - 280-422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 3.2 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 200 ST

EAN

7449077982711

Artikelnummer

WAG280-422

Herstellernummer

280-422

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

3.2 mm

Farbe:

grün/gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; isoliert; gelbgrün