Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG272-133 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SENZA PULSAN - 272-133

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 12

  • Nennstrom - 18 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

2000003251377

Artikelnummer

WAG272-133

Herstellernummer

272-133

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

12

Nennstrom:

18 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

weiß

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

400 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

nein

Netzanschlussklemme; ohne Drücker; mit Rastfüßen; ohne PE-Kontakt; 3-polig; 2,50 mm²; weiß