WAGO ITALIA SRL - WAG262-230 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SENZA PULSANTI - 262-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
7449078005129
Artikelnummer
WAG262-230
Herstellernummer
262-230
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
550 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
33.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0