Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-197 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 14 - 249-197

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-197 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079279987

Artikelnummer

WAG249-197

Herstellernummer

249-197

Hersteller

WAG

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

60 mm

Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau