Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-142 MODULO TERMINALE TIPO L MODULARE CON PIN - 249-142

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-142 MODULO TERMINALE TIPO L MODULARE CON PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

7449071292816

Artikelnummer

WAG249-142

Herstellernummer

249-142

Hersteller

WAG

Abisolierlänge:

8 mm

Bemessungsspannung:

630 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anreihbar:

ja

Rastermaß:

5 mm

L-Arretierungsprüfmodul; anreihbar; mit starrem Kontaktstift; Außenmodul; 1,50 mm²; grau