Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-117 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 10 - 249-117

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-117 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143314169

Artikelnummer

WAG249-117

Herstellernummer

249-117

Hersteller

WAG

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

44 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

45 mm

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau