WAGO ITALIA SRL - WAG249-111 ADATTATORE PER SPINA DI PROVA ADATTO PER - 249-111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 1.3 mm
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - orange
Packung
100 ST
EAN
7449070967999
Artikelnummer
WAG249-111
Herstellernummer
249-111
Hersteller
WAG
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
1.3 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
orange
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in; orange


