Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2273-202 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER COND - 2273-202

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2273-202 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER COND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 2

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Mit Betätigungshebeln - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449078007031

Artikelnummer

WAG2273-202

Herstellernummer

2273-202

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

2

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Geeignet für Massivleiter:

ja

AWG-Bereich:

14...18

COMPACT-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent