WAGO ITALIA SRL - WAG222-413 CONNETTORE DI GIUNZIONE CLASSIC PER TUTT - 222-413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.8...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 3
Nennstrom - 32 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017332955676
Artikelnummer
WAG222-413
Herstellernummer
222-413
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.8...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennstrom:
32 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Mit Betätigungshebeln:
ja
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Nennspannung:
400 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.08...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
12...28


