Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG222-412 CONNETTORE DI GIUNZIONE CLASSIC PER TUTT - 222-412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.8...4 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4050821346470

Artikelnummer

WAG222-412

Herstellernummer

222-412

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.8...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

2

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

grau

Mit Betätigungshebeln:

ja

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Nennspannung:

400 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.08...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Transparent:

nein

AWG-Bereich:

12...28

CLASSIC-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe grau; Umgebungstemperatur max. 40 °C; 2,50 mm²; grau