Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG221-485 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-485

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG221-485 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.14...4 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 5

  • Nennstrom - 32 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Mit Betätigungshebeln - ja

Packung

  • 250 ST

EAN

7449076191138

Artikelnummer

WAG221-485

Herstellernummer

221-485

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

0.14...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

5

Nennstrom:

32 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Mit Betätigungshebeln:

ja

Kabeldurchmesser:

0.2...4 mm

Nennspannung:

450 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

AWG-Bereich:

12...24

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; für Anwendungen Ex e; max. 4 mm²; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Betriebstemperatur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparent