WAGO ITALIA SRL - WAG221-482 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.14...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 2
Nennstrom - 24.5 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
4055143837422
Artikelnummer
WAG221-482
Herstellernummer
221-482
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.14...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennstrom:
24.5 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
ja
Kabeldurchmesser:
0.2...4 mm
Nennspannung:
440 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
12...24


