WAGO ITALIA SRL - WAG221-412 CONNETTORE DI GIUNZIONE COMPACT PER TUTT - 221-412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen - 2
Nennstrom - 32 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Mit Betätigungshebeln - ja
Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Packung
1 ST
EAN
4055143644716
Artikelnummer
WAG221-412
Herstellernummer
221-412
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennstrom:
32 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Mit Betätigungshebeln:
ja
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²