WAGO ITALIA SRL - WAG221-2401 CONNETTORE DI GIUNZIONE IN LINEA CON LEV - 221-2401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 2
Nennstrom - 32 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - farblos
Packung
600 ST
EAN
4066966120271
Artikelnummer
WAG221-2401
Herstellernummer
221-2401
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennstrom:
32 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennspannung:
450 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.34...4 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
12...18



