Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2092-1122 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM - 2092-1122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - grau

Packung

  • 200 ST

EAN

2000000722283

Artikelnummer

WAG2092-1122

Herstellernummer

2092-1122

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

320 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

13.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

5 mm

Höhe:

13.4 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

1-Leiter-Federleiste; Drücker; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 2-polig; 2,50 mm²; lichtgrau