WAGO ITALIA SRL - WAG207-1333 GELBOX BRANCH PER CAVI, GRIGIO - 207-1333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²
Typ - sonstige
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 0...0 mm
Packung
36 ST
EAN
2000000255538
Artikelnummer
WAG207-1333
Herstellernummer
207-1333
Hersteller
WAG
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.2...4 mm²
Typ:
sonstige
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0...0 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0...0 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


