Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG206-1204 VARIOCRIMP 4 PINZA DI CRIMPATURA PER BOC - 206-1204

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG206-1204 VARIOCRIMP 4 PINZA DI CRIMPATURA PER BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.25...4 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000385457

Artikelnummer

WAG206-1204

Herstellernummer

206-1204

Hersteller

WAG

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.25...4 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

12...24

Länge:

200 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimp-Zange Variocrimp 4; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 0,25 mm² bis 4,0 mm²