WAGO ITALIA SRL - WAG2006-8674 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR - 2006-8674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - blau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
12 ST
EAN
8013768507843
Artikelnummer
WAG2006-8674
Herstellernummer
2006-8674
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
15 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
106.9 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein