Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2003-6640 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Potentiale - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

7449074943111

Artikelnummer

WAG2003-6640

Herstellernummer

2003-6640

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Mit PE-Funktion:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

N-Funktion möglich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

110 mm

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.2 mm

Grundfarbe:

grau

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.