Startseite

VORTICE - VOR0000070925 VORT FOHN 1600 PLUS - 0000070925

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Münzzähler - nein

  • Steuerung - Schalter

  • Grundfarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300709253

Artikelnummer

VOR0000070925

Herstellernummer

0000070925

Hersteller

VOR

Münzzähler:

nein

Steuerung:

Schalter

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

290 mm

• Asciugacapelli a pistola con supporto a parete.• Interruttore, integrato nel supporto a parete, per la disconnessione della rete elettrica.• Pistola erogatrice stampata in ABS autoestinguente V0.• Dotato di prese rasoio: 230V-50Hz, 120V-60Hz.• Resistenza elettrica protetta dalla sovratemperatura da limitatore termico a ripristino automatico.• Filtro metallico antipolvere a protezione della componentistica interna, garanzia di affidabilità e durata nel tempo.• Lunghezza filo da 600 mm a 2200 mm circa.• 2 velocità.• 2 potenze selezionabili (800/1600W).