VORTICE - VOR0000070907 VORT SUPER DRY UV B - 0000070907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1650...2050 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
1 ST
EAN
8010300709079
Artikelnummer
VOR0000070907
Herstellernummer
0000070907
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1650...2050 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IPX4
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
0...700 W
Betriebsgeräusch:
76 dB
Schutzklasse:
I
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
685 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
11 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja


