VORTICE - VOR0000070904 EASY DRY AUTO - 0000070904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 0...1800 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
1 ST
EAN
8010300709048
Artikelnummer
VOR0000070904
Herstellernummer
0000070904
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
0...1800 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IPX4
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
70...85 W
Betriebsgeräusch:
61 dB
Luftdurchsatz:
135 m³/h
Schutzklasse:
II
Mit Raumbeduftung:
nein
Höhe:
346 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
155 mm
Gewicht:
3.1 kg
Schutz gegen Vandalismus:
ja


