Startseite
Nicht mehr in Produktion

VORTICE - VOR0000070291 CALDOFAST - 0000070291

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung - 2000...2000 kW

  • Mit Belüftungsstufe - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Schutzart (IP) - IPX1

  • Zeitschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300702919

Artikelnummer

VOR0000070291

Herstellernummer

0000070291

Hersteller

VOR

Heizleistung:

2000...2000 kW

Mit Belüftungsstufe:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Schutzart (IP):

IPX1

Zeitschalter:

nein

• 2 potenze: 1000 e 2000 W• L'involucro è in materiale plastico.• L'involucro anteriore; stampato in ABS V0 verniciato con grado di autoestinguenza V0.• Involucro posteriore; stampato in PP con grado di autoestinguenza V0.• La funzione antigelo di cui è equipaggiato garantisce , quando impostata, l'accensione automatica dell'apparecchio allorchè la temperatura ambiente scende al di sotto di +5°C.• Cavo di alimentazione, è pari a 1,8 m. ca.