VORTICE - VOR0000060601 NORDIK STORM 50/20 - 0000060601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - grün
Breite - 650 mm
Durchmesser Gebläserad - 500 mm
Tiefe - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300606019
Artikelnummer
VOR0000060601
Herstellernummer
0000060601
Hersteller
VOR
Ausführung:
Tisch
Farbe:
grün
Breite:
650 mm
Durchmesser Gebläserad:
500 mm
Tiefe:
280 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Oszillation:
ja
Ventilatore da pavimento di robusta costruzione e dalle elevate prestazioni, ideale per il raffrescamento di locali commerciali ed industriali di medie dimensioni. Griglie in filo d’acciaio verniciato. Struttura in lamiera acciaio verniciata verde. Manopole in resina termoplastica di colore nero per il serraggio e la regolazione a 360° sul piano orizzontaledel corpo ventilante.