Startseite

VORTICE - VOR0000042114 MHP 634/B T (C:6) 1,1KW 30 - 0000042114

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042114 MHP 634/B T (C:6) 1,1KW 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Volumenstrom - 14740 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1450 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421148

Artikelnummer

VOR0000042114

Herstellernummer

0000042114

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Volumenstrom:

14740 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1450 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Nennweite:

630 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.