Startseite

VORTICE - VOR0000042107 MHP 404 T (A:6) 0,18KW 40 - 0000042107

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000042107 MHP 404 T (A:6) 0,18KW 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Volumenstrom - 4660 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1400 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300421070

Artikelnummer

VOR0000042107

Herstellernummer

0000042107

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

400 V

Volumenstrom:

4660 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1400 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...60 °C

Nennweite:

400 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.