Startseite

VORTICE - VOR0000040633 EHP ES 454 M - 0000040633

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000040633 EHP ES 454 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 6015 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1500 1/min

  • Ausführung - Entlüftung

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300406336

Artikelnummer

VOR0000040633

Herstellernummer

0000040633

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

6015 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1500 1/min

Ausführung:

Entlüftung

Schutzart (IP):

IP55

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Nennweite:

576 mm

Verschlussklappe:

ohne

Aspiratori elicoidali a risparmio energeticoVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 400 e 560 mm, caratterizzati dall’adozione di motori a basso consumo EC (brushless), particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.