Startseite

VORTICE - VOR0000030321 C 20/2 M E - 0000030321

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000030321 C 20/2 M E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom - 890 m³/h

  • Nennleistung - 0.4 kW

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Richtung - radial

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300303215

Artikelnummer

VOR0000030321

Herstellernummer

0000030321

Hersteller

VOR

Volumenstrom:

890 m³/h

Nennleistung:

0.4 kW

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Richtung:

radial

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Kanalbreite:

102 mm

Kanalhöhe:

98 mm

Schutzart (IP):

IP55

Gewicht:

6000 g

Mediumtemperatur:

0...50 °C

Ventilatori centrifughi industriali, disponibili in versione mono e trifase, progettati per l’inserimento in impianti di ventilazione caratterizzati da elevate perdite di carico di locali commerciali ed industriali (bagni pubblici, negozi, laboratori, lavanderie, ristoranti, teatri, sale da ballo).