Startseite

VORTICE - VOR0000026796 AV PLUS RCT - 0000026796

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026796 AV PLUS RCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal Anschluss - 125 mm

  • Form - sonstige

  • Frontdurchmesser - 156 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300267968

Artikelnummer

VOR0000026796

Herstellernummer

0000026796

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal Anschluss:

125 mm

Form:

sonstige

Frontdurchmesser:

156 mm

Farbe:

weiß

Einbauring:

sonstige

Mit Volumeneinstellung:

ja

Frontbreite:

248 mm

Einbautiefe:

57 mm

Frontlänge:

165 mm

Selbstregulierend:

nein

Zufuhrventil:

nein

RAL-Nummer:

9003

Ablaufventil:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocchetta di estrazione/immissione in acciaio. Consente la regolazione della portata d’aria con una semplice regolazione del nucleo rotativo. Da applicare a soffitti, condotti di ventilazione, controsoffitti, ecc. Da abbinare a maschera estetica.