VORTICE - VOR0000026063 DEPURO PLUS 430 - 0000026063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 160 m²
Leistung - 225 W
Luftumwälzung - 860 m³/h
Volumen des Wassertanks - 0 l
Packung
1 ST
EAN
8010300260631
Artikelnummer
VOR0000026063
Herstellernummer
0000026063
Hersteller
VOR
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
160 m²
Leistung:
225 W
Luftumwälzung:
860 m³/h
Volumen des Wassertanks:
0 l
Höhe:
1039 mm
Farbe:
anthrazit
Breite:
455 mm
Tiefe:
455 mm
Gewicht:
45 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


