VORTICE - VOR0000026042 GGR-WDG D.150 - 0000026042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Frontbreite - 194 mm
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Freier Durchlass - 0 %
Fronthöhe - 233 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300260426
Artikelnummer
VOR0000026042
Herstellernummer
0000026042
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Frontbreite:
194 mm
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Freier Durchlass:
0 %
Fronthöhe:
233 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Nennbreite Kanal:
150 mm
Frontdurchmesser:
0 mm
Einbautiefe:
20 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Farbe:
weiß
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


