Startseite

VORTICE - VOR0000026026 DEUMIDO 14 EVO - 0000026026

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000026026 DEUMIDO 14 EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 14 l

  • Betriebstemperatur - 0...50 °C

  • Luftdurchsatz - 0...130 m³/h

  • Volumen des Wassertanks - 2.5 l

  • Anschlussspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300260266

Artikelnummer

VOR0000026026

Herstellernummer

0000026026

Hersteller

VOR

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

14 l

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Luftdurchsatz:

0...130 m³/h

Volumen des Wassertanks:

2.5 l

Anschlussspannung:

240 V

Schallleistungspegel:

42 dB(A)

Leistungsaufnahme:

280 W

Verschiebbar:

ja

Breite:

300 mm

Höhe:

452 mm

Zulässige relative Feuchtigkeit:

40...70 %

Tiefe:

204 mm

Füllanzeige:

ja

Mit Luftfilter:

ja

Deumidificatori trasferibili con comandi elettronici progettati per assicurare il corretto tasso di umidità relativa (UR) in ambienti residenziali e commerciali quali, bagni, tavernette, uffici, lavanderie.