VORTICE - VOR0000025074 WDG-RRM - 0000025074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 63 mm
Werkstoff - sonstige
Nennbreite Kanal - 63 mm
Nennhöhe Kanal - 63 mm
Anschluss - Kanalende
Packung
1 ST
EAN
8010300250748
Artikelnummer
VOR0000025074
Herstellernummer
0000025074
Hersteller
VOR
Nenndurchmesser Kanal:
63 mm
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
63 mm
Nennhöhe Kanal:
63 mm
Anschluss:
Kanalende
Bedienung:
Hand
Länge:
120 mm
Arbeitslänge:
53 mm
Serranda per installazione in canale, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000025074 - WDG-RRM


