Startseite

VORTICE - VOR0000024829 RRM D.150 (1383) - 0000024829

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000024829 RRM D.150 (1383)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl, verzinkt

  • Nennbreite Kanal - 150 mm

  • Nennhöhe Kanal - 150 mm

  • Anschluss - Kanalverbindungsprofil

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300248295

Artikelnummer

VOR0000024829

Herstellernummer

0000024829

Hersteller

VOR

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Werkstoff:

Stahl, verzinkt

Nennbreite Kanal:

150 mm

Nennhöhe Kanal:

150 mm

Anschluss:

Kanalverbindungsprofil

Bedienung:

Hand

Länge:

300 mm

Arbeitslänge:

60 mm

Serranda per installazione in canale, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000024829 - RRM D.150 (1383)