Startseite

VORTICE - VOR0000024157 DCW 5000 D.450(BATTERIA FREDDA) - 0000024157

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000024157 DCW 5000 D.450(BATTERIA FREDDA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Leistung - 5...5 kW

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300241579

Artikelnummer

VOR0000024157

Herstellernummer

0000024157

Hersteller

VOR

Ausführung:

rund

Leistung:

5...5 kW

Anschlussspannung:

1x 230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Breite:

1250 mm

Nennbreite Kanal:

450 mm

Länge:

1040 mm

Nennhöhe Kanal:

450 mm

Höhe:

500 mm

Arbeitslänge:

1040 mm

Batteria acqua refrigerata da condotto.