VORTICE - VOR0000022469 ELECTRIC HEATER 1800 - 0000022469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Anschlussspannung - 1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Ausführung Temperaturregler - ohne
Nenndurchmesser Kanal - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300224695
Artikelnummer
VOR0000022469
Herstellernummer
0000022469
Hersteller
VOR
Ausführung:
rund
Anschlussspannung:
1x 230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
376 mm
Riscaldatore da installare nel sistema di ventilazione, sempre a valle del ventilatore, e/o dell’attenuatore di rumorosità/filtro dell’aria. Per ottimizzare il rendimento del riscaldatore è possibile, a mezzo di regolatori, modulare la potenza termica infunzione della temperatura desiderata nel locale. L’installazione deve essere effettuata sempre in spazi coperti, con temperatura ambiente tra -30°C +50°C, in aria libera, senza polveri, lanuggine ed impurità chimiche.