VORTICE - VOR0000021939 MSC1 45 - 0000021939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Frontbreite - 560 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Mit Maschendraht - ja
Nennbreite Kanal - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300219394
Artikelnummer
VOR0000021939
Herstellernummer
0000021939
Hersteller
VOR
Werkstoff:
Stahl
Frontbreite:
560 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
ja
Nennbreite Kanal:
450 mm
Frontdurchmesser:
560 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


