VORTICE - VOR0000021883 MWS D.100 - 0000021883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Frontbreite - 275 mm
Nenndurchmesser Kanal - 100 mm
Fronthöhe - 298 mm
Mit Insektenschutzgitter - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300218830
Artikelnummer
VOR0000021883
Herstellernummer
0000021883
Hersteller
VOR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Frontbreite:
275 mm
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Fronthöhe:
298 mm
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Maschendraht:
nein
Einbautiefe:
75 mm
Farbe:
rostfreier Stahl
Mit Einbaurahmen:
ja
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Mit gleichrotierender Klappenventil:
nein
Motorgesteuert:
nein


