Startseite

VORTICE - VOR0000021879 TUBO PVC D.100 L=700 (HRW 30) - 0000021879

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021879 TUBO PVC D.100 L=700 (HRW 30)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 100 mm

  • Ausführung - unisolierter Kanal

  • Werkstoffgüte Kanal - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Länge - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300218793

Artikelnummer

VOR0000021879

Herstellernummer

0000021879

Hersteller

VOR

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

100 mm

Ausführung:

unisolierter Kanal

Werkstoffgüte Kanal:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge:

700 mm

Oberflächenschutz außen:

unbehandelt

Biegeverhalten:

starr

Perforierte Innenwand:

nein

Außenfarbe:

grau

Oberflächenschutz innen:

unbehandelt

Mit Aufschiebeprofil:

nein

Mit Aufschiebeklemme:

nein

Antistatische Ausführung:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Canale aeraulico tondo, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021879 - TUBO PVC D.100 L 700 (HRW 30)