Startseite

VORTICE - VOR0000021710 MSC3-F400 453 - 0000021710

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021710 MSC3-F400 453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 500 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Maschendraht - ja

  • Frontdurchmesser - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300217109

Artikelnummer

VOR0000021710

Herstellernummer

0000021710

Hersteller

VOR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

500 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Frontdurchmesser:

210 mm

Einbautiefe:

267 mm

Farbe:

grau

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein