Startseite

VORTICE - VOR0000021709 MSC3-F400 452 - 0000021709

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021709 MSC3-F400 452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser Kanal - 452 mm

  • Mit Insektenschutzgitter - nein

  • Mit Maschendraht - ja

  • Frontdurchmesser - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300217093

Artikelnummer

VOR0000021709

Herstellernummer

0000021709

Hersteller

VOR

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser Kanal:

452 mm

Mit Insektenschutzgitter:

nein

Mit Maschendraht:

ja

Frontdurchmesser:

210 mm

Einbautiefe:

191 mm

Farbe:

grau

Mit Einbaurahmen:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

nein

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

nein

Mit gleichrotierender Klappenventil:

nein

Motorgesteuert:

nein

Rete di protezione applicabile sul prodotto sia sul lato di aspirazione che su quello di mandata.Progettata appositamente per evitare il contatto con le dita.Realizzata in filo metallico saldato.Conformità alla norma ROHS 2002/95/EC