Startseite

VORTICE - VOR0000021643 NA 160 PHI - 0000021643

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000021643 NA 160 PHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - Aluminiumlaminat mit Spirale

  • Nenndurchmesser Kanal - 160 mm

  • Flexibel - nein

  • Material Außenrohr - Aluminium

  • Anschluss 1 - Kanalende

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300216430

Artikelnummer

VOR0000021643

Herstellernummer

0000021643

Hersteller

VOR

Material Innenrohr:

Aluminiumlaminat mit Spirale

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Flexibel:

nein

Material Außenrohr:

Aluminium

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Isolierstärke:

0.1 mm

Dampfbremsende Schicht:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Steinwolle

Mit gewebtem Abschirmtuch:

nein

Mit Kern/Kegel:

nein

Außendurchmesser:

160 mm

Silenziatore circolare per sistemi di ventilazione, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000021643 - NA 160 PHI